Scheiben ohne Fase DIN 125-1-A-Stahl 140 HV znb 15

Artikel-Nr.: 2133263 Katalog-Nr.: 503
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 15.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M24
Norm DIN 125-1-A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 140 HV
Norm ISO ~7089
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
s 2,5 mm
Norm SN 213904
d2 28 mm
d1 15 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2133263
Katalognummer 503
EAN / GTIN 7612428186254
Herstellernummer 001250119150000