Scheiben ohne Fase DIN 125-1-A-Stahl 140 HV znb 21

Artikel-Nr.: 112046 Katalog-Nr.: 503
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 13.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60’184 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M20
Norm DIN 125-1-A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 140 HV
Norm ISO ~7089
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
s 3 mm
Norm SN 213904
d2 37 mm
d1 21 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112046
Katalognummer 503
EAN / GTIN 4044521306667
Herstellernummer 125213731401