{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ø Schraube | M27 | |
| Norm DIN | 125-1-A (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 140 HV | |
| Norm ISO | ~7089 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| s | 4 mm | |
| Norm SN | 213904 | |
| d2 | 50 mm | |
| d1 | 28 mm |
| Artikelnummer | 112071 | |
| Katalognummer | 503 | |
| EAN / GTIN | 4044521306698 |