Scheiben ohne Fase DIN 125-1-A-Stahl 140 HV znb 23

Artikel-Nr.: 112054 Katalog-Nr.: 503
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 17.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30’548 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M22
Norm DIN 125-1-A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 140 HV
Norm ISO ~7089
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
s 3 mm
Norm SN 213904
d2 39 mm
d1 23 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112054
Katalognummer 503
EAN / GTIN 4044521306674
Herstellernummer 125233931401