• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Senkschrauben mit Schlitz DIN 963A-Messing M 2x3

Artikel-Nr.: 284721 Katalog-Nr.: 306
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
L 3 mm
d1 M2
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2009
Werkstoff Messing
Oberfläche blank
t 0,4 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 3,8 mm
k 1,2 mm
n 0,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 284721
Katalognummer 306
EAN / GTIN 7611914289387
Herstellernummer 96323910