Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-Messing M6x35mm

Artikel-Nr.: 146370 Katalog-Nr.: 306
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 37.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
L 35 mm
d1 M6
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2009
Werkstoff Messing
Oberfläche blank
t 1,2 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 11 mm
k 3 mm
n 1,6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 146370
Katalognummer 306
EAN / GTIN 7610363577021
Herstellernummer 963635910