Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-Messing M8x35mm

Artikel-Nr.: 2096759 Katalog-Nr.: 306
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 65.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
L 35 mm
d1 M8
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2009
Werkstoff Messing
Oberfläche blank
t 1,6 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 14,5 mm
k 4 mm
n 2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2096759
Katalognummer 306
EAN / GTIN 7610106986714
Herstellernummer 009637009080035