Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-Messing M8x30mm

Artikel-Nr.: 147252 Katalog-Nr.: 306
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 62.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
L 30 mm
d1 M8
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2009
Werkstoff Messing
Oberfläche blank
t 1,6 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 14,5 mm
k 4 mm
n 2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 147252
Katalognummer 306
EAN / GTIN 7610363577144