Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-Messing M4x12mm

Artikel-Nr.: 2096773 Katalog-Nr.: 306
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 6.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
L 12 mm
d1 M4
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2009
Werkstoff Messing
Oberfläche blank
t 0,8 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 7,5 mm
k 2,2 mm
n 1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2096773
Katalognummer 306
EAN / GTIN 7610106986851