Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-Messing M12x25mm

Artikel-Nr.: 2096764 Katalog-Nr.: 306
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
L 25 mm
d1 M12
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2009
Werkstoff Messing
Oberfläche blank
t 2,4 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 22 mm
k 6 mm
n 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2096764
Katalognummer 306
EAN / GTIN 7610106986769
Herstellernummer 009637009120025