{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 963 (Norm zurückgezogen) | |
| L | 12 mm | |
| d1 | M2 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| Norm ISO | ~2009 | |
| Werkstoff | Messing | |
| Oberfläche | blank | |
| t | 0,4 mm | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| d2 | 3,8 mm | |
| k | 1,2 mm | |
| n | 0,5 mm |
| Artikelnummer | 146357 | |
| Katalognummer | 306 | |
| EAN / GTIN | 7611914289448 | |
| Herstellernummer | 963212910 |