Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-Messing M3x10mm

Artikel-Nr.: 2096751 Katalog-Nr.: 306
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
L 10 mm
d1 M3
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2009
Werkstoff Messing
Oberfläche blank
t 0,6 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 5,6 mm
k 1,65 mm
n 0,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2096751
Katalognummer 306
EAN / GTIN 7610106986639
Herstellernummer 009637000030010

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb