Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-Messing M10x35mm

Artikel-Nr.: 2096790 Katalog-Nr.: 306
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 127.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
L 35 mm
d1 M10
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2009
Werkstoff Messing
Oberfläche blank
t 2 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 18 mm
k 5 mm
n 2,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2096790
Katalognummer 306
EAN / GTIN 7610106987025