Mechaniker-Werkzeugsortiment, 94-teilig mit Montagetasche

Artikel-Nr.: 227989 Katalog-Nr.: 680252
Netto: CHF 620.00
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 97 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 227989
Katalognummer 680252
EAN / GTIN 7612908307131

Beschreibung

Verwendung:

Mit den wichtigsten Qualitätswerkzeugen für Mechaniker; nach den Erfahrungen der Praxis zusammengestellt.

Lieferumfang:

GARANT Messschieber: 1 St. Nr. 410100 Gr. 150
GARANT Bandmaß: 1 St. Nr. 462210 Gr. 2
DICK Dreikantfeile H2 mit Heft: 1 St. Nr. 511200 Gr. 200
DICK Halbrundfeile H2 mit Heft: 1 St. Nr. 513200 Gr. 200
DICK Rundfeile H2 mit Heft: 1 St. Nr. 514200 Gr. 200
Schlüsselfeilen sortiert in Kunststofftasche: 1 St. Nr. 518930 (6-teilig)
Feilenbürste: 1 St. Nr. 576000 Gr. 115×40
PUK® Universalsäge: 1 St. Nr. 581220 Gr. 150
Doppelmaulschlüssel 6 − 22 mm mit Halter: 1 St. Nr. 610960 Gr. 8 (6×7 - 19×22 mm) mit 1 St. Nr. 611500 Gr. 8
Winkelschraubendreher-Satz für Torx®: 1 St. Nr. 624857 Gr. 8 (TX6 − TX25)
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kunststoffhalter: 1 St. Nr. 626072 Gr. 9 (1,5 - 10 mm)
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630368 (29-teilig)
Schlitz-Schraubendreher: 1 St. Nr. 660711 Gr. 5 (3,5 - 8 mm)
Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 668401 Gr. 1; 2
KNIPEX® Kombizange: 1 St. Nr. 701500 Gr. 160
Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 706151 Gr. 250
KNIPEX® Flachrundzange mit Schneide: 1 St. Nr. 713150 Gr. 160
Pinzette nadelspitz: 1 St. Nr. 727520 Gr. N
KNIPEX® Seitenschneider: 1 St. Nr. 724900 Gr. 160
PB Swiss Tools Flachmeißel: 1 St. Nr. 741000 Gr. 150
RENNSTEIG Splintentreiber-Satz mit Führungshülse: 1 St. Nr. 747200 Gr. 6 (2 - 8 mm)
PB Swiss Tools Körner: 1 St. Nr. 749200 Gr. 90
GARANT Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: Je 1 St. Nr. 750110 Gr. 100; 300
Ideal-Blechschere mit Übersetzung: 1 St. Nr. 766042 Gr. 260
PB Swiss Tools Vorstecher: 1 St. Nr. 831600 Gr. 80
NOGA Feinmechaniker Schaber: 1 St. Nr. 836400 Gr. 120
Plastiköler: 1 St. Nr. 083529 Gr. 80
Combi-Schere: 1 St. Nr. 763100 Gr. 140

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb