Pinzette spitz, 125 mm Form AA, Werkstoff: N

Artikel-Nr.: 179645 Katalog-Nr.: 727520
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 6.90
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Werkstoff: Spezialstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Spezialstahl
Länge 125 mm
Spitzen-Eigenschaft spitz
Spitzenform AA
Oberfläche Pinzette vernickelt, schwarz lackiert
Spitze auswechselbar nein
Produktart Pinzette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 179645
Katalognummer 727520
EAN / GTIN 4045197992956
Herstellernummer 727520 N
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Spezialstahl, vernickelt (Nr. 727520 / 7560 schwarz lackiert).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb