Schlüsselfeilen-Satz, 6-teilig in Kunststofftasche

Artikel-Nr.: 244087 Katalog-Nr.: 518930
Netto: CHF 19.95
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN 7283

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7283
Anzahl Schlüsselfeilen 6
Produktart Schlüsselfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 244087
Katalognummer 518930
EAN / GTIN 7612908211018
Hersteller/verantwortliche Person Willi Rodewies u. Söhne Feilen und Werkzeuge GmbH, Neuenbergstraße 28, 51789 LINDLAR-SCHEEL, Deutschland, www.wrs-feilen.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 

Beschreibung

Ausführung:

Schlüsselfeilen werden auf Präzisionsautomaten gefertigt. Sie garantieren große Feilleistung und lange Standzeit. Die Rohlinge sind gestanzt und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die fertigen Feilen haben eine ideale Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist. Schlüsselfeilen garantieren glatte Feilflächen.
Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig mit je 1 Schlüsselfeile flachspitz, flachstumpf, halbrund, rund, dreikant, vierkant. Länge ohne Angel 100 mm, Hieb 2.
Mit Hartholz-Feilenheft.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb