Mechaniker-Körner, ganze Länge: 90mm

Artikel-Nr.: 166878 Katalog-Nr.: 749200
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 90 mm
Schaft-⌀ 8 mm
Spitzenhärte ca. 59 HRC
Ausführung Schlagkopf vergütet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Körner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166878
Katalognummer 749200
EAN / GTIN 7610733200405
Herstellernummer 705.1

Beschreibung

Ausführung:

Aus Rundstahl; Schaft kordiert. Ganz gehärtet, spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Sonderqualität, höchstmögliche Spitzenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb