Seitenschneider poliert, ganze Länge: 110mm

Artikel-Nr.: 535870 Katalog-Nr.: 724900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 110 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 2 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 1,2 mm
Norm DIN ISO 5749
Griff mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 535870
Katalognummer 724900
EAN / GTIN 4003773014324
Herstellernummer 70 01 110
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb