Präzisions-Schaber mit wechselbarer Klinge Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: 166005 Katalog-Nr.: 836400
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 19.20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 80 mm
Klingenbreite 4,2 mm
ganze Länge 120 mm
Ausführung Griff 6-kant 12 mm
Werkstoff Klinge WS
Wechselbare Klinge ja
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166005
Katalognummer 836400
EAN / GTIN 7290003236701
Herstellernummer SC8000

Beschreibung

Ausführung:

Leichtmetallhalter (120 mm lang) mit Spannzange und auswechselbarer, umsteckbarer Dreikant-Hohlprofilklinge aus Spezial-Werkzeugstahl oder Hartmetall. Klinge ausziehbar und auf ganzer Länge nachschleifbar.

Hinweis:

Siehe auch Schaberklingen Nr. 839677; 839678.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb