Mehrzweck-Entgrater / Schaber-Sortiment in Kunststoffbox 19-teilig

Artikel-Nr.: 394122 Katalog-Nr.: 839955
Netto: CHF 137.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 19 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Entgrater

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 394122
Katalognummer 839955
EAN / GTIN 7290005397905
Herstellernummer NG9400

Beschreibung

Lieferumfang:

Präzisions-Schaber mit Wechselklinge: 1 St. Nr. 836400
Entgrater-Griff (ohne Klinge): 1 St. Nr. 838350
Teleskopschaft für S-Klingen ⌀ 3,2 mm: 1 St. Nr. 838430
Entgraterklinge HSS ⌀ 3,2 mm: je 1 St. Nr. 838510 Gr. S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE Entgratkopf HSS ⌀ 10,4 mm: 1 St. Nr. 838610 Gr. 10,4
Teleskopschaft für N-Klingen ⌀ 2,6 mm: 1 St. Nr. 839170
Entgraterklinge HSS ⌀ 2,6 mm: je 1 St. Nr. 839010 Gr. N1; N2
Teleskopschaft für Entgratköpfe: 1 St. Nr. 839620
Entgratkopf HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 St. Nr. 839610 Gr. 20
Teleskopschaft für Schaberklingen: 1 St. Nr. 839679
Mini-Schaberklinge: 1 St. Nr. 839677
Spezial-Schaberklinge: 1 St. Nr. 839678
Teleskopschaft für Schneidplatten: 1 St. Nr. 839725
Schneidplatte für Keilnuten, 11 mm: 1 St. Nr. 839720 Gr. 11
Entgrater-Griff für Teleskopschaft: 1 St. Nr. 839890 Gr. T

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb