Mechaniker-Flachmeißel, Sonderqualität 200 mm

Artikel-Nr.: 517691 Katalog-Nr.: 741000
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 20.65
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Schneidenbreite 25 mm
Gewicht 294 g
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 517691
Katalognummer 741000
EAN / GTIN 7610733005765
Herstellernummer PB 805.25

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; dadurch mehrfaches Nachschärfen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf. Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Speziallegierung. Oberfläche verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb