Mechaniker-Flachmeißel, Sonderqualität, ganze Länge: 165mm

Artikel-Nr.: 453151 Katalog-Nr.: 741000
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 11.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 165 mm
Schneidenbreite 18 mm
Gewicht 139 g
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 453151
Katalognummer 741000
EAN / GTIN 7610733226351
Herstellernummer 805.18

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; dadurch mehrfaches Nachschärfen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf. Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Speziallegierung. Oberfläche verchromt.