Senkschrauben mit Schlitz ISO 2009-Polyamid 6.6 M6x25 mm

Artikel-Nr.: 2092495 Katalog-Nr.: 2869
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 7.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 25 mm
d1 M6
Festigkeitsklasse 6.6
Antrieb Schlitz
Norm ISO 2009
Werkstoff Kunststoff
t 1,6 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 11,3 mm
k 3,3 mm
n 1,6 mm
Sorte Polyamid 6.6

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2092495
Katalognummer 2869
EAN / GTIN 7610106947197
Herstellernummer 020096000060025

Beschreibung

Hinweis:

Lagerhaltige Artikel nach DIN 963 - ähnlich ISO 2009 - siehe Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-Polyamid 6.6

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb