Senkschrauben mit Schlitz ISO 2009-Polyamid 6.6 M3x6 mm

Artikel-Nr.: 2092474 Katalog-Nr.: 2869
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 4.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 6 mm
d1 M3
Festigkeitsklasse 6.6
Antrieb Schlitz
Norm ISO 2009
Werkstoff Kunststoff
t 0,85 mm
Kopfform Senkkopf
d2 5,5 mm
k 1,65 mm
n 0,8 mm
Sorte Polyamid 6.6

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2092474
Katalognummer 2869
EAN / GTIN 7610106946985
Herstellernummer 020096000030006

Beschreibung

Hinweis:

Lagerhaltige Artikel nach DIN 963 - ähnlich ISO 2009 - siehe Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-Polyamid 6.6