{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 25 mm | |
| d1 | M4 | |
| Festigkeitsklasse | 6.6 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| Norm ISO | 2009 | |
| Werkstoff | Kunststoff | |
| t | 1,3 mm | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| d2 | 8,4 mm | |
| k | 2,7 mm | |
| n | 1,2 mm | |
| Sorte | Polyamid 6.6 |
| Artikelnummer | 2092484 | |
| Katalognummer | 2869 | |
| EAN / GTIN | 7610106947081 | |
| Herstellernummer | 020096000040025 |