Senkschrauben mit Schlitz ISO 2009-Polyamid 6.6 M5x20 mm

Artikel-Nr.: 2092489 Katalog-Nr.: 2869
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 8.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d1 M5
Festigkeitsklasse 6.6
Antrieb Schlitz
Norm ISO 2009
Werkstoff Kunststoff
t 1,4 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 9,3 mm
k 2,7 mm
n 1,2 mm
Sorte Polyamid 6.6

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2092489
Katalognummer 2869
EAN / GTIN 7610106947135
Herstellernummer 020096000050020

Beschreibung

Hinweis:

Lagerhaltige Artikel nach DIN 963 - ähnlich ISO 2009 - siehe Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-Polyamid 6.6