Senkschrauben mit Schlitz ISO 2009-Polyamid 6.6 M6x12 mm

Artikel-Nr.: 2092492 Katalog-Nr.: 2869
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 5.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d1 M6
Festigkeitsklasse 6.6
Antrieb Schlitz
Norm ISO 2009
Werkstoff Kunststoff
t 1,6 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 11,3 mm
k 3,3 mm
n 1,6 mm
Sorte Polyamid 6.6

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2092492
Katalognummer 2869
EAN / GTIN 7610106947166

Beschreibung

Hinweis:

Lagerhaltige Artikel nach DIN 963 - ähnlich ISO 2009 - siehe Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-Polyamid 6.6