{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 8 mm | |
| d1 | M3 | |
| Festigkeitsklasse | 6.6 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| Norm ISO | 2009 | |
| Werkstoff | Kunststoff | |
| t | 0,85 mm | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| d2 | 5,5 mm | |
| k | 1,65 mm | |
| n | 0,8 mm | |
| Sorte | Polyamid 6.6 |
| Artikelnummer | 2092475 | |
| Katalognummer | 2869 | |
| EAN / GTIN | 7610106946992 | |
| Herstellernummer | 020096000030008 |