Senkschrauben mit Schlitz ISO 2009-Polyamid 6.6 M4x20 mm

Artikel-Nr.: 2092483 Katalog-Nr.: 2869
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 4.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d1 M4
Festigkeitsklasse 6.6
Antrieb Schlitz
Norm ISO 2009
Werkstoff Kunststoff
t 1,3 mm
Kopfform Senkkopf
d2 8,4 mm
k 2,7 mm
n 1,2 mm
Sorte Polyamid 6.6

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2092483
Katalognummer 2869
EAN / GTIN 7610106947074
Herstellernummer 020096000040020

Beschreibung

Hinweis:

Lagerhaltige Artikel nach DIN 963 - ähnlich ISO 2009 - siehe Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-Polyamid 6.6