ESD-nosilni stebri, Višina: 481mm

Št. art.: 972080 481
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nastavljanje višine v rastru: 50
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nastavljanje višine v rastru 50 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Serija Delovna postaja
Širina 40 mm
Globina 100 mm
maksimalno opremljanje z luknjasto steno 1 × art. 972100 oz. art. 972101
Masa 3 kg
Vrsta izdelka Nosilni steber

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972080 481
EAN/GTIN 4062406167134
Številka proizvajalca 972080 481
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz robustne jeklene pločevine. Delovna površina je brez pregrad, saj se nosilni stebri namestijo brez kotnih ojačitev. Zareze v rastru 50 mm na sprednji strani in puše z navojem na sprednji in notranji strani za pritrditev dodatnih modulov, kot so luknjaste stene, odlagalne police itd. Nosilni steber s stranskimi odprtinami za napeljavo kablov. Dobavljeni so v paru.

Primerno za:

ESD delovna postaja Workstation št. 972010972015, ESD delovna mesta, nastavljiva po višini št. 972017 in ESD delovne mize št. 972150972160.
Luknjaste stene 1 × art. 972100 oz. art. 972101.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.
Vpenjanje konzol za nosilne roke ni mogoče.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov