{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
| Nastavljanje višine delovnega mesta | 700-1000 mm | |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 150 kg | |
| Izvedba nastavljanja višine | (mehansko) | |
| Debelina plošče | 50 mm | |
| Izravnava višine | 25 mm | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serija | Delovna postaja | |
| Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do | 700 mm - 1.000 mm | |
| Širina | 1.000 mm | |
| Globina | 800 mm | |
| Dolžina delovne plošče | 1.000 mm | |
| Globina delovne plošče | 1.000 mm | |
| Debelina delovne plošče | 50 mm | |
| Iztekajoče na globino plošče | 800 mm | |
| Princip nastavljanja višine | kompletna postavitev | |
| Masa | 32 kg | |
| Vrsta izdelka | Kotno delovno mesto |
| Številka izdelka | 920116 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406254988 | |
| Številka proizvajalca | 920116 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |