Kotno delovno mesto s podnožjem s temno sivo delovno ploščo Eluplan, Dolžina delovne plošče: 1000mm

Št. art.: 920101 1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
1000
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina delovne plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine delovnega mesta: 750-1000
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 250
  • Izvedba nastavljanja višine: mehansko
  • Debelina plošče: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Nastavljanje višine delovnega mesta 750-1000 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 250 kg
Izvedba nastavljanja višine mehansko
Debelina plošče 40 mm
Izravnava višine 25 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija Delovna postaja
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do 750 mm - 1.000 mm
Širina 1.100 mm
Globina 800 mm
Dolžina delovne plošče 1.000 mm
Globina delovne plošče 1.000 mm
Debelina delovne plošče 40 mm
Iztekajoče na globino plošče 700 mm
Princip nastavljanja višine kompletna postavitev
Brezstopenjsko nastavljanje višine Ne
Material delovne plošče ST-leseno jedro s prevleko iz umetne mase Eluplan
Obloga delovne plošče Eluplan (umetna masa), (obloga iz linoleja)
Debelina obloge 2 mm
Površina delovne plošče Antistatična prevleka, visoko odporna proti obrabi, srednje trda, ni obstojna na svetlobi
Barva površine delovne plošče temno siva
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo Ne
Masa 80 kg
Vrsta izdelka Kotno delovno mesto

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 920101 1000
EAN/GTIN 4062406119577
Številka proizvajalca 920101 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kotno delovno mesto za delovno postajo. Nastavljanje delovne višine v rastru 25 mm z vijaki za utrditev na nožnih delih. S podnožjem iz jeklene pločevine in 4-kotne cevi, nosilnost 250 kg.

Primerno za:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Brez možnosti električnega nastavljanja višine kotnega delovnega mesta.

Lakiranje:

Nožni del antracitna RAL 7016 (konfiguracija ni možna), stranice in zadnje stene svetlo sive RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Pri kombinaciji kotnega delovnega mesta z delovno postajo eLevel ali eLevel+ so k delovnim postajam predpisane obvezne pločevinaste zaščitne ploščice.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov