Delovna postaja eLevel+ z ESD-oblogo, Dolžina: 1000mm

Št. art.: 972015 1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine delovnega mesta: 670-990
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 250
  • Izvedba nastavljanja višine: električno
  • Debelina plošče: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Nastavljanje višine delovnega mesta 670-990 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 250 kg
Izvedba nastavljanja višine električno
Debelina plošče 40 mm
Izravnava višine 25 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Model eLevel+
Serija Delovna postaja
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do 670 mm - 990 mm
Širina 1.000 mm
Globina 800 mm
Dolžina delovne plošče 1.000 mm
Globina delovne plošče 700 mm
Debelina delovne plošče 40 mm
Princip nastavljanja višine le delovna plošča
Brezstopenjsko nastavljanje višine Da
Tip vtikača, vhod F
Nazivna napetost 250 V
Material delovne plošče ESD-delovna plošča
Obloga delovne plošče HPL-laminat, prevoden
Debelina obloge 0,8 mm
Barva površine delovne plošče svetlo siva RAL 7035
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo Da
Masa 78 kg
Vrsta izdelka Delovne mize

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972015 1000
EAN/GTIN 4062406167066
Številka proizvajalca 972015 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna postaja eLevel+, ESD prevodna po DIN EN 61340-5-1. Električno brezstopenjsko nastavljanje delovne višine. Nastavljanje višine z ročnim stikalom. Prek panela se nastavi višina delovne plošče. Vse stranice so oblepljene z antistatičnim trakom iz umetne mase ABS debeline 3 mm. Ozemljilna točka na sredini spodnje strani ESD delovne plošče. Brez ozemljitve prek nožnih delov.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) niso ESD-prevodni.
  • Pri uporabi ohišij za vijačno pritrditev pod delovno ploščo upoštevajte, da ohišja ne smejo preseči maksimalne višine 500 mm.
  • Pozor: pri postavitvi več delovnih mest v vrsto uporabite pločevinaste zaščitne ploščice art. 972019 (nevarnost zmečkanja).

Warning:

Namen uporabe
  • Za ergonomsko delo sede in stoje.
  • Samo za uporabo v notranjosti.
  • Za uporabo na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Upoštevajte maksimalne nosilnosti.
  • Popravila s pomočjo servisa za stranke Hoffmann Group.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delovno postajo Workstation.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ni mogoče kombinirati z ohišji, višjimi od 500 mm.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov