ESD-luknjasta stena dvostranska, Primerno za tip: 1000

Št. art.: 972101 1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 481 mm
Širina 920 mm
Globina 25 mm
Nosilnost 100 kg
Izvedba luknjaste stene dvostranski
Masa 12 kg
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972101 1000
EAN/GTIN 4062406167400
Številka proizvajalca 972101 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz robustne zarobljene jeklene pločevine za pregledno skladiščenje orodja. Luknjasto steno v dvostranski izvedbi je mogoče neodvisno opremljati z obeh strani. Luknjaste stene iz jeklene pločevine □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene iz pločevine iz kataloške skupine 95.

Primerno za:

Za privijanje med ESD nosilne stolpe št. 972080 in ESD voziček za material št. 972060 (samo vel. 1000).

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.