{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Dolžina | 1.000 mm | |
| Globina | 750 mm | |
| Debelina | 51,6 mm | |
| Dolžina plošče | 1.000 mm | |
| Material delovne plošče | Iverna plošča volumsko prevodna | |
| Obloga delovne plošče | HPL-laminat, prevoden | |
| Debelina obloge | 0,8 mm | |
| Barva površine delovne plošče | svetlo siva RAL 7035 | |
| ESD-oprema | da | |
| Vrhnji sloj prevoden | da | |
| prevodno jedro | da | |
| Ozemljitev | centralno, na spodnji strani delovne plošče | |
| Vrsta izdelka | Plošče za delovne mize |
| Številka izdelka | 972160 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406166953 | |
| Številka proizvajalca | 972160 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |