GARANT Master Mute borrstångskaft Vibrationsdämpande, Skaftdiameter/totallängd L: 50/518

Article no.: 265076 50/518
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftdiameter/totallängd L Unit price incl. VAT

Availability

  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 50 mm
Serie Master Mute
Svängning dämpad
Invändig ja
Antal kylkanaler 1
totallängd L 518 mm
Utförande Stål
Centrumförskjutning H grundstomme 5 mm
icke monterbart område S 187 mm
rekommenderad spännlängd 150 mm
Montageskruvsats 269026 3
anslutningsgänga G3/4
Produktslag Grundstommar för invändiga skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 265076 50/518
EAN / GTIN 4069515037471
Manufacturer number 265076 50/518
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med modulärt gränssnitt, lämpligt för system från andra tillverkare (t.ex. Iscar).

Leveransinnehåll:

Reduceradapter för kylvätskeanslutninjg.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S! Dmin = 1/2 skaftdiameter + H + mittförskjutning L3 skärhuvud. Arbetslängd = total längd L minus spännlängd (rekommenderas = 3×D). Använd endast med intern kylning (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Mute" View all