GARANT Master Mute borrstångskaft Vibrationsdämpande, Skaftdiameter/totallängd L: 32/544

Article no.: 265076 32/544
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftdiameter/totallängd L Unit price incl. VAT

Availability

  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 32 mm
Serie Master Mute
Svängning dämpad
Invändig ja
Antal kylkanaler 3
totallängd L 544 mm
Utförande HM-förstärkt
icke monterbart område S 179 mm
rekommenderad spännlängd 96 mm
Montageskruvsats 269026 5
anslutningsgänga G1/4
Produktslag Grundstommar för invändiga skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 265076 32/544
EAN / GTIN 4069515037433
Manufacturer number 265076 32/544
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med modulärt gränssnitt, lämpligt för system från andra tillverkare (t.ex. Iscar).

Leveransinnehåll:

Reduceradapter för kylvätskeanslutninjg.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S! Dmin = 1/2 skaftdiameter + H + mittförskjutning L3 skärhuvud. Arbetslängd = total längd L minus spännlängd (rekommenderas = 3×D). Använd endast med intern kylning (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Mute" View all