{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skaft-⌀ | 16 mm | |
| Serie | Master Mute | |
| Svängning | dämpad | |
| Invändig | ja | |
| Antal kylkanaler | 3 | |
| totallängd L | 170 mm | |
| Utförande | Stål | |
| icke monterbart område S | 74 mm | |
| rekommenderad spännlängd | 48 mm | |
| Montageskruvsats | 269026 1 | |
| anslutningsgänga | G1/4 | |
| Produktslag | Grundstommar för invändiga skärhållare |
| Artikkelkode | 265076 16/170 | |
| EAN / GTIN | 4069515037327 | |
| Manufacturer number | 265076 16/170 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |