{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Artikkelkode: 
                        EAN / GTIN: 
                        Manufacturer number: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Serie | Master Mute | |
| Vändskärsstorlek | 12 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
| Användning | Höger | |
| Antal kylkanaler | 3 | |
| Invändig | ja | |
| Passande vändskär | CN.. 1204.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 40 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 22 mm | |
| totallängd L | 26 mm | |
| Underläggsplatta | 269005 13 | |
| Hävarm | 259015 18 | |
| Hävarmsskruv | 259018 19 | |
| Produktslag | Skärhuvud | 
| Artikkelkode | 265102 32/12 | |
| EAN / GTIN | 4069515031752 | |
| Manufacturer number | 265102 32/12 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |