Master Mute svarvbom A.. SCLCR 95°, för vändskär CC..., höger

Article no.: 265008 06/04
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skaftform: Stål
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Mute
Skaftdiameter Ds 6 mm
Vändskärsstorlek 4 mm
Användning Höger
Skaftform Stål
Norm Verkstadsnorm
Svängning dämpad
Invändig ja
ISO-kod hållare A06X SCLCR/L04
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 0401..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 8 mm
Mittförskjutning L3 3,5 mm
totallängd L 96 mm
Utkragningslängd L1 66 mm
Skruvsats förvändskär 269028 53
Användning Längssvarvning invändigt; Plansvarvning
Produktslag Svarvbom

Identification & Classification

Artikkelkode 265008 06/04
EAN / GTIN 4069515024419
Manufacturer number 265008 06/04
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Runt skaft utan spännyta.
Hårdmetallförstärkt skaft.

Anmärkning:

Förkortning av borrstången upp till en längd på Lmin. möjlig. Använd endast med intern kylning (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Mute" View all