Master Mute svarvbom A.. SCLCR 95°, för vändskär CC..., höger

Article no.: 265008 32/09
New product
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
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skaftform: Stål
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Mute
Skaftdiameter Ds 32 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Höger
Skaftform Stål
Norm Verkstadsnorm
Svängning dämpad
Invändig ja
ISO-kod hållare A32X SCLCR/L09
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 09T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 40 mm
Mittförskjutning L3 22 mm
Lmin 192 mm
totallängd L 288 mm
Utkragningslängd L1 192 mm
Skruvsats förvändskär 269028 50
anslutningsgänga G1/2
Underläggsplatta 269005 17
Skruv förunder-läggs-platta 269013 8
Användning Längssvarvning invändigt; Plansvarvning
Produktslag Svarvbom

Identification & Classification

Artikkelkode 265008 32/09
EAN / GTIN 4069515024488
Manufacturer number 265008 32/09
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Runt skaft utan spännyta.

Anmärkning:

Förkortning av borrstången upp till en längd på Lmin. möjlig. Använd endast med intern kylning (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Mute" View all