GARANT Master Mute borrstångskaft Vibrationsdämpande, Skaftdiameter/totallängd L: 16/204

Article no.: 265076 16/204
New product
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
1 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftdiameter/totallängd L Unit price incl. VAT

Availability

  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 16 mm
Serie Master Mute
Svängning dämpad
Invändig ja
Antal kylkanaler 3
totallängd L 204 mm
Utförande HM-förstärkt
icke monterbart område S 85 mm
rekommenderad spännlängd 48 mm
Montageskruvsats 269026 1
anslutningsgänga G1/8
Produktslag Grundstommar för invändiga skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 265076 16/204
EAN / GTIN 4069515037334
Manufacturer number 265076 16/204
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med modulärt gränssnitt, lämpligt för system från andra tillverkare (t.ex. Iscar).

Leveransinnehåll:

Reduceradapter för kylvätskeanslutninjg.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S! Dmin = 1/2 skaftdiameter + H + mittförskjutning L3 skärhuvud. Arbetslängd = total längd L minus spännlängd (rekommenderas = 3×D). Använd endast med intern kylning (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Mute" View all