• Ingen pris tilgjengelig

GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: DM/43

Article no.: 264839 DM/43

Select article variation and quantity

System / vändskärsstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • System: DM
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Mute
Användning Vänster
System DM
Invändig ja
Skaft / storlek 40 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud DTUNL
Passande vändskär TN.. 1604..
Anliggningsvinkel 93 grad
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 48 mm
Mittförskjutning L3 27 mm
totallängd L 35 mm
Underläggsplatta 259033 4
Skruv för underläggsplatta 259027 1
Klamp, skruv,O-ring 259036 6
Produktslag Skärhuvud

Identification & Classification

Artikkelkode 264839 DM/43
EAN / GTIN 4251414902879
Manufacturer number 264839 DM/43
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Passar till:

Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

Anmärkning:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Mute" View all