• Ingen pris tilgjengelig

GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: DM/10

Article no.: 264839 DM/10

Select article variation and quantity

System / vändskärsstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • System: DM
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Mute
Användning Vänster
System DM
Invändig ja
Skaft / storlek 40 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud SIL
Passande vändskär 22
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 47 mm
Mittförskjutning L3 25,7 mm
totallängd L 30 mm
Vändskärsskruv 269028 51
Produktslag Skärhuvud

Identification & Classification

Artikkelkode 264839 DM/10
EAN / GTIN 4067263708032
Manufacturer number 264839 DM/10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

För gängvändskärsplattor storlek 22.

Passar till:

Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

Anmärkning:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Mute" View all