This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

GARANT Master Mute borrstångskaft Vibrationsdämpande, 15×D, System/skaft-⌀: DM/40

Article no.: 264938 DM/40

Select article variation and quantity

System/skaft-⌀ Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändigt svarvdjup upp till: 15×D
  • Svängning: dämpad
  • System: DM
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Mute
Invändigt svarvdjup upp till 15×D
Svängning dämpad
System DM
Invändig ja
totallängd L 668 mm
icke monterbart område S 224 mm
rekommenderad spännlängd 160 mm
Montageskruvsats 269026 3
Instickskoppling för kylvätskeanslutning 269208
Högtryckskopplingsslang 269207
Produktslag Grundstommar för invändiga skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 264938 DM/40
EAN / GTIN 4062406773632
Manufacturer number 264938 DM/40
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skaftet hårdmetallförstärkt.

Leveransinnehåll:

Reduceradapter för kylvätskeanslutninjg.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!
Dmin = 1/2 skaftdiameter + H + mittförskjutning L3 skärhuvud.
Bekväm borrstångsorientring med hjälp av svarvhuvud nr 265001.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Mute" View all