Assortiment montagegereedschap, 59-delig zonder kist/koffer

Artikelnummer: 680305
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 59 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 680305
EAN/GTIN 2050001017697
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Omschrijving

Toepassing:

Bevat hoogwaardig kwaliteitsgereedschap voor onderhoud en reparatie van installaties, machines, apparaten, etc.

Levering:

STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 466005 gr. 2
Draadborstel: 1 St. nr. 575000 gr. 3
DICK werkplaatsvijlenset, kap 2 met handvat, gesorteerd in roltas: 1 St. nr. 517200 maat 200 (5-delig)
PUK® universele zaag: 1 St. nr. 581220 maat 150
GARANT Steeksleutelset 6 − 34 mm met houder: 1 st. nr. 610610 gr. 12 (6×7 - 30×34 mm) met 1 st. nr. 611500 gr. 12
Set sleutels voor binnenzeskantbouten met kunststof houder: 1 St. nr. 626072 maat 8 (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools sleufschroevendraaierset: 1 St. nr. 660910 maat 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools haakse schroevendraaier voor sleuf: 1 St. nr. 664800 maat 6,5
Spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr. 665022 gr. 3,5
PB Swiss Tools schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 668100 maat 1; 2
KNIPEX® combinatietang: 1 St. nr. 701500 maat 180
KNIPEX® waterpomptang: 1 St. nr. 705500 gr. 250
KNIPEX® nijptang: 1 St. nr. 706610 maat 210
Universele griptang: 1 St. nr. 708205 maat 250
KNIPEX® halfronde tang met snijkant: 1 St. nr. 713150 maat 160
Binnenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719805 gr. J2
Buitenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719905 gr. A2
KNIPEX® zijsnijtang: 1 St. nr. 724900 maat 160
RENNSTEIG platte beitel: 1 St. nr. 740500 maat 175
RENNSTEIG drevelset en centerpons: 1 St. nr. 745600 maat 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Bankhamer met hickory-steel: 1 St. nr. 750110 maat 300
Hamer met nylon doppen: 1 St. nr. 754120 gr. 32
PB Swiss Tools ruimer: 1 St. nr. 831700 maat 110
Kabelmes, niet-inklapbaar: 1 St. nr. 844300 maat 175
Kunststof oliespuit: 1 st. nr. 083532 maat 125
Isolatieband, zwart: 1 st. nr. 083654 maat BLACK
Markeerstift, blauw: 1 St. nr. 085154 gr. B

Tip:

Gereedschap separaat geleverd.