Centruojantis spaustuvas, Plotis: 75mm

Prekės Nr.: 363300 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    343,20 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    286,00 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris 2,8 kg
L 130 mm
P 75 mm
Aukštis H 46 mm
Plotis 75 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų 52 mm
maksimalus užveržimo momentas 75 Nm
maksimali užspaudimo jėga 22 kN
Spalvinis kodas HOLEX ZS 75
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363300 75
EAN / GTIN 4067263950677
Gamintojo numeris 363300 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Labai patogu pasiekti ir idealiai simetriškas.
  • Visas grūdintas ir apatinė pusė šlifuota.
  • Ruošinių ir detalių spaustuvas su minimalia lūpų / detalių pastūma.
  • Sukant lūpas galima keisti fiksavimo diapazoną.
  • Su automatikos sąsaja.
  • Kartu su kiaurymėmis LANG padėties nustatymo sistemai, pritaikomas prie GARANT ZeroClamp ir Erowa ITS148 (tik Nr. 363300 75) naudojant tarpinę plokštę.

Paskirtis:

Puikiai tinka 5 pusių apdirbimui. Centrinis užspaudimas.

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 363310363324.

Tiekiama:

Korpusas, suklys, suklio veržlės.

Priedai pasirinktinai:

Dinamometrinis raktas Nr. 656050, galvutė Nr. 642229 12 (dyd.75), Nr. 642229 13 (dyd.120) prispaudiklis Nr. 363081 80 ir 361165 CS1, GARANT tvirtinimo kaištis Nr. 363190, adapterio plokštė Nr. 363079, 363080, 363085 aukščio konsolė Nr. 363090 (derinyje su Nr. 363079) montavimo stotelė Nr. 358595 52/96.

Pastaba:

Tinkami uždedami kumšteliai Nr. 363310363324 į tiekimo sudėtį neįeina. Užspaudimo situacija S2 susidaro pasukant lūpą.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Staklėse montuojamas užspaudimo prietaisas, skirtas frezavimui.
  • Skirtas neapdirbtiems arba iš dalies apdirbtiems ruošiniams prispausti.
  • Dėl įvairių konstrukcijų ir uždedamų kumštelių galima pritaikyti prie ruošinio geometrijos.
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.

Netinkamas naudojimas
  • Tekinimo operacijoms nenaudokite centrinių spaustuvų.
  • Nėra komponentų, neatitinkančių specifikacijų.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.

Naudojimas pagal paskirtį
  • Staklėse montuojamas užspaudimo prietaisas, skirtas frezavimui.
  • Skirtas neapdirbtiems arba iš dalies apdirbtiems ruošiniams prispausti.
  • Dėl įvairių konstrukcijų ir uždedamų kumštelių galima pritaikyti prie ruošinio geometrijos.
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.

Netinkamas naudojimas
  • Tekinimo operacijoms nenaudokite centrinių spaustuvų.
  • Nėra komponentų, neatitinkančių specifikacijų.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.