Aukščio konsolė centruojančiam spaustuvui, Ilgis/Matmuo: 170/52

Prekės Nr.: 363090 170/52
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis/Matmuo Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 80 mm
Aukštis 50 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Produkto rūšis Spaustuvų priedai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363090 170/52
EAN / GTIN 4067263031536
Gamintojo numeris 363090 170/52
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Centruojančių spaustuvų pakėlimui Nr. 363000 ir 363300 ant 5 ašių staklių. Pagrindinis elementas visada yra adapterio plokštė Nr. 363079, o aukščio konsolė yra sumontuota ant jos su centuojančiu spaustuvu.

Tiekiama:

Centravimo įvorės, 4 trumpi tvirtinimo varžtai, skirti centruojantiems spaustuvams pritvirtinti prie aukščio konsolės ir 4 ilgi tvirtinimo varžtai, skirti montuoti centruojančius spaustuvus ant dviejų aukščio konsolių.

Pastaba:

Dvi aukščio konsolės gali būti naudojamos viena ant kitos, kad paaukštėtų 100 mm!