Adapterio plokštelė Xtric, Ilgis: 325mm

Prekės Nr.: 363079 325
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xtric
Ilgis 325 mm
Plotis 125 mm
Aukštis 30 mm
Produkto rūšis Adapterio plokštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363079 325
EAN / GTIN 4062406401122
Gamintojo numeris 363079 325
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Visų prispaudimo įtaisų, kurių žingsnis yra 52 mm ir 96 mm, tvirtinimui, pritaikymui prie nulinio taško tvirtinimo sistemų. Su 2 ZeroClamp kiaurymėmis 18M12, 200 mm atstumu. Anoduotas aliuminis.

Tinka:

Centruojantis spaustuvas Nr. 363000, 363300 ir aukščio konsolė Nr. 363090.

Tiekiama:

Centravimo įvorės ir tvirtinimo varžtai, skirti Xtric dyd. 50/80 ir 125, dangčiai padėties nustatymo kiaurymėms Xtric dyd. 125 naudojant Xtric dyd. 50 arba 80.