{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Xtric; Xtric 50 | |
| Plotis B | 40 mm | |
| Aukštis H | 12 mm | |
| Ilgis I | 45 mm | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | Xtric 80; Xtric 50 | |
| l1 | 14 mm | |
| b1 | 12,5 mm | |
| h1 | 6 mm | |
| Produkto rūšis | Spaustukas |
| Produkto numeris | 363081 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406090678 | |
| Gamintojo numeris | 363081 80 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |